Rittal - Mellomstykke for montasjeplate 2200 - 4592700

KopierKopier
Rittal - Mellomstykke for montasjeplate 2200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 2200 mm

  • Bredde - 0 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177103696

Elnummer

2430911

Leverandørens varenummer

4592700

Typebeskrivelse

2430911

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

2200 mm

Bredde:

0 mm

Stansing:

nei

Mellomstykke for montasjeplate 2200