Rittal - Metallflens AX knockout st 7 - 2577100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 436 mm
Tykkelse - 221 mm
Materiale - Stål
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177925267
Elnummer
2436819
Leverandørens varenummer
2577100
Typebeskrivelse
2436819
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
436 mm
Tykkelse:
221 mm
Materiale:
Stål
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i metall, for AX, med metrisk svekning, BD: 436x221 mm, for flenseplater, størrelse 7
ProduktbladPDF