Rittal - Mont.element for signalsøyle 6206900 - 6206900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Plast
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177684409
Elnummer
2432842
Leverandørens varenummer
6206900
Typebeskrivelse
2432842
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Plast
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Montasjeelement for signalsøyle CP 60, Materiale: Plast, Farge: RAL 7024, Leveringsomfang