Rittal - Montasjeplate KX 135x125 - 1560800
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 150 mm
Bredde - 150 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177925151
Elnummer
2436707
Leverandørens varenummer
1560800
Typebeskrivelse
2436707
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
150 mm
Bredde:
150 mm
Stansing:
nei
KX Montasjeplate, for koblingsbokser KX og buskapslinger KX, BH: 125x135 mm
ProduktbladPDF


