Utgått

Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1500, 1514, 1521 - 1560700

KopierKopier
Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1500, 1514, 1521

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 135 mm

  • Bredde - 125 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177010000

Elnummer

2430160

Leverandørens varenummer

1560700

Typebeskrivelse

2430160

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

135 mm

Bredde:

125 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket