Utgått

Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1503, 1517, 1524, 1531 - 1563700

KopierKopier
Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1503, 1517, 1524, 1531

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde - 300 mm

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177010093

Elnummer

2430163

Leverandørens varenummer

1563700

Typebeskrivelse

2430163

Høyde:

200 mm

Bredde:

300 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Stansing:

nei

Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket