Utgått

Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1504, 1518, 1525, 1532 - 1564700

KopierKopier
Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1504, 1518, 1525, 1532

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde - 400 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177010123

Elnummer

2430164

Leverandørens varenummer

1564700

Typebeskrivelse

2430164

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

200 mm

Bredde:

400 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket