Utgått

Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1506, 1519, 1534 - 1566700

KopierKopier
Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1506, 1519, 1534

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Galvanisert

  • Høyde - 200 mm

  • Bredde - 600 mm

  • Stansing - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177010185

Elnummer

2430166

Leverandørens varenummer

1566700

Typebeskrivelse

2430166

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisert

Høyde:

200 mm

Bredde:

600 mm

Stansing:

nei

Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket