Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1508, 1536 - 1568700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Grunnet
Høyde - 300 mm
Bredde - 400 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177010253
Elnummer
2430168
Leverandørens varenummer
1568700
Typebeskrivelse
2430168
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Grunnet
Høyde:
300 mm
Bredde:
400 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket


