Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1509, 1537 - 1569700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 300 mm
Bredde - 500 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177010284
Elnummer
2430169
Leverandørens varenummer
1569700
Typebeskrivelse
2430169
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
300 mm
Bredde:
500 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket


