Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1513, 1541 - 1573700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 400 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177010406
Elnummer
2430173
Leverandørens varenummer
1573700
Typebeskrivelse
2430173
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
400 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket


