Rittal - Montasjeplate, stål, forsinket, for KL1527, 1542 - 1574700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 200 mm
Bredde - 800 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177010437
Elnummer
2430174
Leverandørens varenummer
1574700
Typebeskrivelse
2430174
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
200 mm
Bredde:
800 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate, 2 med mer stål, forsinket


