Rittal - Montasjeplate til GA9114210 - 9114700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Galvanisert
Høyde - 142 mm
Bredde - 346 mm
Stansing - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177154353
Elnummer
2432630
Leverandørens varenummer
9114700
Typebeskrivelse
2432630
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisert
Høyde:
142 mm
Bredde:
346 mm
Stansing:
nei
Montasjeplate for individuell innvendig utbygging,
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket
med montasjeutsparinger.
Materiale:
Stålplate, forsinket