Rittal - Montasjeplate VX midtfeste Ty - 8617351
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177927018
Elnummer
2406525
Leverandørens varenummer
8617351
Typebeskrivelse
2406525
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Beskrivelse: For ekstra feste og for å redusere mulige svingninger i montasjeplaten.
Fordeler: Enkel montering direkte på skaprammen eller på systemchassis 23 x 64 mm
Virkemåte: Montasjeplaten kan enten skrus fast til montasjeplatefestet eller stikkes inn formtilpasset
Avhengig av monteringssituasjonen bruker montasjeplatefeste type B mindre plass til å holde montasjeplaten
Holder forsiden av montasjeplaten helt ledig for ubegrenset bruk
Monteringen kan enten gjøres forfra eller bakfra, avhengig av situasjonen
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket, kromatisert
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter: på skaprammer
på systemchassis 23 x 64 mm
Pakkeenhet: 10 stk.
Vekt/VE: 1,53 kg
Fordeler: Enkel montering direkte på skaprammen eller på systemchassis 23 x 64 mm
Virkemåte: Montasjeplaten kan enten skrus fast til montasjeplatefestet eller stikkes inn formtilpasset
Avhengig av monteringssituasjonen bruker montasjeplatefeste type B mindre plass til å holde montasjeplaten
Holder forsiden av montasjeplaten helt ledig for ubegrenset bruk
Monteringen kan enten gjøres forfra eller bakfra, avhengig av situasjonen
Materiale: Stålplate
Overflate: Forsinket, kromatisert
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Monteringsmuligheter: på skaprammer
på systemchassis 23 x 64 mm
Pakkeenhet: 10 stk.
Vekt/VE: 1,53 kg


