Rittal - Montasjesats for svingarm 130 - 8619041

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 800 mm

  • Materiale - Metall

  • Bredde for skapinnbygging - 800 mm

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177920316

Elnummer

2406598

Leverandørens varenummer

8619041

Typebeskrivelse

2406598

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

800 mm

Materiale:

Metall

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Farge:

Grå

Beskrivelse: For montering av svingrammer, store.
Materiale: Stålplate, 3,0 mm
Overflate: Forniklet
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 800 mm
Monteringsmuligheter: Direkte på skapprofilen ved montering over hele skaphøyden
I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm ved delmontering i skaphøyden
Belastning: statisk (maks.): 3500 N
Pakkeenhet: 1 stk.