Rittal - Montasjesats VX for svingarm - 8619042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 1200 mm
Bredde - 1200 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177920309
Elnummer
2406599
Leverandørens varenummer
8619042
Typebeskrivelse
2406599
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
1200 mm
Bredde:
1200 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Beskrivelse: For montering av svingrammer, store.
Materiale: Stålplate, 3,0 mm
Overflate: Forniklet
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1200 mm
Monteringsmuligheter: Direkte på skapprofilen ved montering over hele skaphøyden
I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm ved delmontering i skaphøyden
Belastning: statisk (maks.): 1500 N
Pakkeenhet: 1 stk.
Materiale: Stålplate, 3,0 mm
Overflate: Forniklet
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde: = 1200 mm
Monteringsmuligheter: Direkte på skapprofilen ved montering over hele skaphøyden
I kombinasjon med systemchassis 23 x 64 mm ved delmontering i skaphøyden
Belastning: statisk (maks.): 1500 N
Pakkeenhet: 1 stk.


