Rittal - Montasjesett magnet for belysning - 4140000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Materiale - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177522718
Elnummer
2432138
Leverandørens varenummer
4140000
Typebeskrivelse
2432138
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Materiale:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Montasjesett magnet for belysning