Rittal - Monteringssett M5 - 6053500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177163669
Elnummer
2432843
Leverandørens varenummer
6053500
Typebeskrivelse
2432843
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Beskrivelse:
For montering av alu-frontplater, betjeningspaneler, tastaturer
Leveringsomfang:
VE = 10 holdeklør og hylseskruer
Henvisning til artikkelnummer:
For montering av TFT-monitorer 15'', 17'' og 19''.
Pakkeenhet:
10 St.
EAN:
4028177163669
Tolltariffnummer:
79070000
Utførelse:
For gjengebolter
For direkte montering av:
For montering av kundespes. Applikasjoner og frontplater for komfortpanel, optipanel og kompaktpanel
Gjenger:
Type: M5
For montering av alu-frontplater, betjeningspaneler, tastaturer
Leveringsomfang:
VE = 10 holdeklør og hylseskruer
Henvisning til artikkelnummer:
For montering av TFT-monitorer 15'', 17'' og 19''.
Pakkeenhet:
10 St.
EAN:
4028177163669
Tolltariffnummer:
79070000
Utførelse:
For gjengebolter
For direkte montering av:
For montering av kundespes. Applikasjoner og frontplater for komfortpanel, optipanel og kompaktpanel
Gjenger:
Type: M5


