Rittal - NIVÅFØTTER for PC-Skap - 4612000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Farge - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 43 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177105492
Elnummer
6911500
Leverandørens varenummer
4612000
Typebeskrivelse
NIVÅFØTTER for PC-Skap
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
43 mm
Dybde:
0 mm
Bredde for skapinnbygging:
0 mm
Dybde for skapinnbygging:
0 mm
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
NIVÅFØTTER for PC-Skap


