Rittal - Nivåføtter VX 4/pk - 8100780
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Materiale - Andre
Farge - Edelstål
Passer for innblåsning/utlufting - nei
Egnet for kabelrangering - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177927094
Elnummer
2406463
Leverandørens varenummer
8100780
Typebeskrivelse
2406463
Modell / utførelse:
Andre
Materiale:
Andre
Farge:
Edelstål
Passer for innblåsning/utlufting:
nei
Egnet for kabelrangering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
nei
Beskrivelse: For direkte montering under sokkelsystem VX. For uhindret tilgjengelighet, f.eks. for å lette renhold av gulvet og for justering av ujevnheter i gulvet. Festegjenge M12.
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjetips: Ved montering på VX-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
Monteringsmuligheter: For direkte montering under sokkelsystem VX
Gjenger: Type: M12
Nivelleringsområde: 18 mm - 43 mm
Belastning: statisk (maks. per komponent): 3000 N
Pakkeenhet: 4 stk.
Materiale: Rustfritt stål 1.4301 (AISI 304)
Montasjetips: Ved montering på VX-sokkelen er sokkeladapteren nødvendig
Monteringsmuligheter: For direkte montering under sokkelsystem VX
Gjenger: Type: M12
Nivelleringsområde: 18 mm - 43 mm
Belastning: statisk (maks. per komponent): 3000 N
Pakkeenhet: 4 stk.


