Rittal - Open frame TE 8000 600x2000x1 - 7888940
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 2000 mm
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177801554
Elnummer
6910015
Leverandørens varenummer
7888940
Typebeskrivelse
6910015
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
2000 mm
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Antall dører:
0
Type ventilasjon:
Passiv
Dybde:
1000 mm
Rastermål:
19"
Med jording:
nei
Med frontdør:
nei
Med bakdør:
nei
Med sidevegger:
nei
Med sokkel:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


