Rittal - Paneler VX med børstelist 100 - 8620094

KopierKopier
Rittal - Paneler VX med børstelist 100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Farge - Svart

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 1000 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177922471

Elnummer

2406659

Leverandørens varenummer

8620094

Typebeskrivelse

2406659

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Farge:

Svart

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

1000 mm

Høyde:

100 mm

Dybde:

1000 mm

Bredde for skapinnbygging:

1000 mm

Dybde for skapinnbygging:

1000 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Beskrivelse: For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan panelene med børstelist enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
Materiale: Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 1000 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 2,28 kg