Rittal - Paneler VX med børstelist 600 - 8620092

KopierKopier
Rittal - Paneler VX med børstelist 600

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177922457

Elnummer

2406657

Leverandørens varenummer

8620092

Typebeskrivelse

2406657

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

600 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Svart

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

600 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

600 mm

Beskrivelse: For kabelinnføring i sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to paneler med børstelist. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan panelene med børstelist enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
Materiale: Sokkelpaneler: Stålplate
Børstelist: Plast, selvslukkende
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Bredde/dybde: 600 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,3 kg