Utgått

Rittal - Paneler VX ventilert 800x100 - 8620091

KopierKopier
Rittal - Paneler VX ventilert 800x100

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Stål

  • Maks belastning - 1500 kg

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 100 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177922440

Elnummer

2406656

Leverandørens varenummer

8620091

Typebeskrivelse

2406656

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Stål

Maks belastning:

1500 kg

Bredde:

800 mm

Høyde:

100 mm

Farge:

Svart

Bredde for skapinnbygging:

800 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Passer for innblåsning/utlufting:

nei

Egnet for kabelrangering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

nei

Dybde:

800 mm

Beskrivelse: For ventilering av apparatskap via sokkelen. For sokkelhøyde 200 mm kan det enten brukes ett eller to ventilerte paneler. På grunn av at sokkelsystemet VX er helt symmetrisk kan de panelene enten monteres foran, bak eller på siden av sokkelhjørneprofilen.
Fordeler: Spesielt ved bruk som f.eks. i energifordelinger, der det ikke brukes bunnplater for apparatskap, kan man oppnå en høyere luftgjennomstrømning i apparatskapet
Materiale: Stålplate
Farge: RAL 9005
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Henvisning: For ventilering av apparatskap finnes det løsninger for heving av taket samt spesielle takplater med ventilasjonsåpninger
Passer for: Bredde/dybde: 800 mm
Dimensjoner: Høyde: 100 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 1,95 kg