Rittal - PDU plugglås C14 / C20 - 7979020

KopierKopier
Rittal - PDU plugglås C14 / C20

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall jordede stikkontakter - 0

  • Med av/på-bryter - nei

  • Overspenningsvern - nei

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

  • Kapslingsform - Rektangulær

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177947344

Elnummer

2433067

Leverandørens varenummer

7979020

Typebeskrivelse

2433067

Antall jordede stikkontakter:

0

Med av/på-bryter:

nei

Overspenningsvern:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Kapslingsform:

Rektangulær

Antall Euro-stikkontakter:

0

Antall stikkontakter for kjøleapparater:

0

Antall stikkontakter type Bipasso (Italia):

0

Antall stikkontakter type P11 (Italia):

0

Antall stikkontakter type NEMA:

0

Jordfeilbryter:

nei

Nettfilter:

nei

Antall øvrige stikkontakter:

0

Ledertverrsnitt:

1,5 mm²

Med lokk:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Andre

Halogenfri:

nei

Farge:

Andre

RAL-nummer (lignende):

7035

Gjennomsiktig:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Vinklet sentralinnsats:

45°

DK-kontaktlås, for låsing av IEC 60 320 C14/C20-kontakter, for PDU/PSM-moduler med C13/C19-spor, justerbar, RAL 9005