Rittal - Plastflens AX stl 1 membran - 2565300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 301 mm
Tykkelse - 221 mm
Materiale - Plast
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177935730
Elnummer
2436805
Leverandørens varenummer
2565300
Typebeskrivelse
2436805
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
301 mm
Tykkelse:
221 mm
Materiale:
Plast
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i plast, for AX, med membraner, BD: 301x221 mm, for flenseplater, størrelse 5
ProduktbladPDF


