Rittal - Plastflens AX str 3 modul - 2563200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 447 mm
Tykkelse - 149 mm
Materiale - Plast
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177938410
Elnummer
2436799
Leverandørens varenummer
2563200
Typebeskrivelse
2436799
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
447 mm
Tykkelse:
149 mm
Materiale:
Plast
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
SZ Flenseplater i plast, for AX, for kabelgjennomføring, modulær, forhåndspreget, BD: 447x149 mm, for flenseplater, størrelse 3
ProduktbladPDF


