Rittal - Plastskap AX med vindu, BHD:500x500x300 mm,IP56,RAL7035 - 1454000

KopierKopier
Rittal - Plastskap AX med vindu, BHD:500x500x300 mm,IP56,RAL7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 500 mm

  • Høyde - 500 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Plast

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177006768

Elnummer

2433021

Leverandørens varenummer

1454000

Typebeskrivelse

2433021

Bredde:

500 mm

Høyde:

500 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Plast

Farge:

Grå

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP56

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Pulverlakkert

RAL-nummer:

7035

Frittsående:

Ja

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Hjørnemodell:

nei

Midlertidig montering:

nei

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

2

Egnet for metrisk montering:

nei

Passer til utendørs installasjon:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesgrad (NEMA):

12

Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:

65 W

Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:

575 N

Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:

500 N

AX plastskap med vindu er optimalt egnet for utendørsanvendelser. En rekke festehylser i kapslingen gir mulighet for individuell innvendig utbygging i 25 mm hullraster med f.eks. chassis og skinner.