Rittal - Plastskap AX uten vindu, BHD:250x350x150 mm - 1432000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 250 mm
Høyde - 350 mm
Dybde - 150 mm
Materiale - Plast
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177006348
Elnummer
2433014
Leverandørens varenummer
1432000
Typebeskrivelse
2433014
Bredde:
250 mm
Høyde:
350 mm
Dybde:
150 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Grå
Antall dører:
1
Med gjennomsiktig dør:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Materialkvalitet:
Andre
Type overflate:
Pulverlakkert
RAL-nummer:
7035
Frittsående:
Ja
Gulvstående veggmodell:
nei
Veggmontering:
Ja
Hjørnemodell:
nei
Midlertidig montering:
nei
Kan kobles:
nei
Med monteringsplate:
Ja
Monteringsplate justerbar i dybden:
nei
Vegginnbygging:
nei
Mastefeste:
nei
Med ventilasjonsluke:
nei
Med bakdør:
nei
Antall låser:
1
Egnet for metrisk montering:
nei
Passer til utendørs installasjon:
Ja
Skråtak:
nei
EMC-utførelse:
nei
Slagfasthet:
IK09
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Termisk dissipasjon (Delta T = 20 K) i henhold til IEC/TR 60890:
21 W
Maks. tillatt belastning av kapslingen i henhold til IEC 62208:
280 N
Maks. tillatt belastning av døren(e) i henhold til IEC 62208:
25 N
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
255 N