Rittal - Profil f kabelinføring bak - 8802105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1000 mm
Dybde - 0 mm
Materiale - Metall
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177496378
Elnummer
2430113
Leverandørens varenummer
8802105
Typebeskrivelse
2430113
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1000 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
Høyde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Profil for kabelinnføring TS skap bredde 1000mm, bak.


