Rittal - Profil f kabelinnføring VX ba - 8618811

KopierKopier
Rittal - Profil f kabelinnføring VX ba

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Bredde - 800 mm

  • Materiale - Metall

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177922808

Elnummer

2406580

Leverandørens varenummer

8618811

Typebeskrivelse

2406580

Modell / utførelse:

Andre

Bredde:

800 mm

Materiale:

Metall

Farge:

Grå

"For feste på bunnplater. Det beste alternativet til elastisk klemprofil på grunn av Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i bakerste montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.
Fordeler: Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder: For feste på bunnplater
Materiale: Aluminiumsprofil
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang: Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning: Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for: Bredde: = 800 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 0,31 kg