Rittal - Profil kabelinnføring VX midt - 8618802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 1000 mm
Materiale - Aluminium
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Fortrykt - nei
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177922761
Elnummer
2406577
Leverandørens varenummer
8618802
Typebeskrivelse
2406577
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
1000 mm
Materiale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
PG
Beskrivelse: Profilen stikkes direkte på gulvåpningen og på skaprammen. Dermed kan kablene ved montering av montasjeplaten i bakerste montasjestilling føres direkte på en kabeloppsamlingsskinne uten større bøyeradiuser. I kombinasjon med kabelfangskinnen kan det opprettes en optimal tilpasning mellom kabelinnføring og montasjeplate.
Fordeler: Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder: For feste på bunnplater
Materiale: Aluminiumsprofil
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang: Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning: Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for: Bredde: = 1000 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 0,36 kg
Fordeler: Enkel montering
Hel flate
Høy tetting av kablene som er ført inn i skapet
Anvendelsesområder: For feste på bunnplater
Materiale: Aluminiumsprofil
Pakning: PU-skum
Tverrsnitt: 30 x 25 mm
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55 ved riktig montering
Leveringsomfang: Påstikkprofiler, inkl. elastiske klemprofiler
Henvisning: Det er nødvendig med to stk. per kabelinnføringssted
Fra skapbredde 1000 mm er bunndelen delt inn i to seksjoner i bredden. Det kan brukes to kabelinnføringspunkter (venstre/høyre)
Passer for: Bredde: = 1000 mm
Pakkeenhet: 4 stk.
Vekt/VE: 0,36 kg


