Rittal - Profilskinne for FlatBox, L-formet 12U - 7507712
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 625 mm
Bredde - 534 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177551510
Elnummer
6911692
Leverandørens varenummer
7507712
Typebeskrivelse
Mont. skinne bakkant 12U
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
625 mm
Bredde:
534 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
L-skinne for montering av 19" utstyr i bakkant i Flatbox


