Rittal - Profilskinne for FlatBox, L-formet 18U - 7507718
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 892 mm
Bredde - 801 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177551534
Elnummer
6911694
Leverandørens varenummer
7507718
Typebeskrivelse
6911694
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
892 mm
Bredde:
801 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
L-skinne for montering av 19" utstyr i bakkant i FlatBox


