Rittal - Profilskinne for FlatBox, L-formet 21U - 7507721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 1025 mm
Bredde - 934,5 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177551541
Elnummer
6911695
Leverandørens varenummer
7507721
Typebeskrivelse
6911695
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
1025 mm
Bredde:
934,5 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
L-skinne for montering av 19" utstyr i bakkant i FlatBox


