Rittal - Profilskinne for FlatBox, L-formet 6U - 7507706
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Egnet for kabinett byggehøyde - 358 mm
Bredde - 267 mm
Høyde - 0 mm
Dybde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177551497
Elnummer
6911690
Leverandørens varenummer
7507706
Typebeskrivelse
6911690
Modell / utførelse:
Andre
Egnet for kabinett byggehøyde:
358 mm
Bredde:
267 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
L-skinne for montering av 19" utstyr i bakkant i FlatBox


