Rittal - Profilskinne for FlatBox, L-formet 9U - 7507709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde for skapinnbygging - 482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde - 482 mm
Bredde - 400,5 mm
Høyde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177551503
Elnummer
6911691
Leverandørens varenummer
7507709
Typebeskrivelse
6911691
Modell / utførelse:
Andre
Bredde for skapinnbygging:
482,6 mm
Egnet for kabinett byggehøyde:
482 mm
Bredde:
400,5 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm
Materiale:
Metall
Farge:
Grå
RAL-nummer:
7035
L-skinne for montering av 19" utstyr i bakkant i FlatBox


