Rittal - Rack TE 8000 600x1200x600 24HE - 7888430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Bredde - 600 mm
Høyde - 1200 mm
Antall høydeenheter - 24
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177801400
Elnummer
6910002
Leverandørens varenummer
7888430
Typebeskrivelse
6910002
19 tommers nivå:
Foran og bak
Bredde:
600 mm
Høyde:
1200 mm
Antall høydeenheter:
24
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
Uten
Type ventilasjon:
Uten
Dybde:
600 mm
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
nei
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Andre
RAL-nummer:
7035
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


