Rittal - RCCMD Lisens 1 bruker - 7857421
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Kjøretid for flerbrukerkapasitet - nei
SCADA-funksjonalitet - Ja
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig - Ja
SQL-database - Ikke tilgjengelig
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system - 0 GHz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177473256
Elnummer
6606025
Leverandørens varenummer
7857421
Typebeskrivelse
6606025
Kjøretid for flerbrukerkapasitet:
nei
SCADA-funksjonalitet:
Ja
Brukergrupper (passordbeskyttelse) mulig:
Ja
SQL-database:
Ikke tilgjengelig
Minimium krav til prosessorhastighet for runtime-system:
0 GHz
Med OPC-servergrensesnitt:
Ja
Med OPC-klientgrensesnitt:
nei
Med Programmeringsgrensesnitt:
nei
Kjøretid operativsystem, Windows XP:
Ja
Kjøretid operativsystem, Windows 2000:
Ja
Kjøretid operativsystem, Linux:
Ja
Egnet for runtime-operativsystem, Windows Vista:
Ja
Egnet for Win7:
Ja
Egnet for Windows 8:
Ja
Kjøretid operativsystem, andre:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 9x:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows NT:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows 2000:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows XP:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Linux:
Ja
Operativsystem for prosjekteringsprogramvare, Windows ME:
Ja
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows Vista:
Ja
Eksekverbart for prosjekteringsoperativsystem, Windows 2003 Server:
Ja
Kan benyttesfor prosjekteringssystem, Win7:
Ja
Egnet for prosjekteringsbetjeningssystem, Windows 8:
Ja
Minimium lagringsplass for runtime-system:
0 Mbyte MB
Min. lagringsplass for prosjekteringsprogramvare:
0 Mbyte MB
Industrielle- og teknologiske utvidelser:
Ikke tilgjengelig
Maks antall servere:
25
Maks antall klienter:
1
For webklienter:
Ja
Alarmstyring:
Ja
Trend fremstilling:
nei
Maks antall flerbrukerprosjektering:
1
Online-prosjektering mulig:
Ja
Integrerbart i konstruksjonsprogram eller automasjonssystem:
nei
Antall online-/runtime-språk:
2
Språkvalg mulig:
Ja
Antall prosjektering-/runtime-språk:
2
Antall prosjektering-/desktop-språk:
2
Med Visual Basic skriptspråk:
nei
Med spesielle skriptspråk:
nei
Objektelementsbibliotek:
Ikke tilgjengelig
Meldingssystem:
Integrert
Brukerarkiv/oppskriftsforvaltning:
Andre
Rapporteringssystem/protokollsystem:
Integrert
Funksjonsprosessdiagnostikk:
Ikke tilgjengelig
Min. prosessorhastighet for prosjekteringsprogramvare:
0 GHz


