Rittal - Regntak AX 600x350 Rf - 2476010

KopierKopier
Rittal - Regntak AX 600x350 Rf

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 47 mm

  • Bredde for skapinnbygging - 600 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 350 mm

  • Farge - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177938267

Elnummer

2436783

Leverandørens varenummer

2476010

Typebeskrivelse

2436783

Bredde:

600 mm

Høyde:

47 mm

Bredde for skapinnbygging:

600 mm

Dybde for skapinnbygging:

350 mm

Farge:

Andre

Materiale:

Rustfritt stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Med ventilasjon:

nei

Passer til utendørs installasjon:

nei

Med kabelinnføring:

nei

AX Beskyttelsestak, for BD: 600x350 mm, rustfritt stål