Rittal - Rekkemonteringsvinkel for TS/TS, 4 stk - 8800430
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177212725
Elnummer
2431848
Leverandørens varenummer
8800430
Typebeskrivelse
2431848
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Rekkemonteringsvinkel for TS-skap. Laget for enkel og hurtig rekkemontering av skap. Pk á 4 stk.


