Rittal - Rekkemontert hurtigforbinder TS/TS, 6 stk - 8800500
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Plast
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177225114
Elnummer
2431845
Leverandørens varenummer
8800500
Typebeskrivelse
2431845
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Plast
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Rekkemonteringssett for TS og PS skap. Laget for enkel og hurtig rekkemontering av skap. Pk á 6 stk.


