Rittal - SAMMENBYGN. SETT TS-PS - 8800420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 0 mm
Høyde - 0 mm
Materiale - Andre
Farge - Andre
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177212718
Elnummer
2431980
Leverandørens varenummer
8800420
Typebeskrivelse
2431980
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Dybde:
0 mm
RAL-nummer:
7035
Rekkemonteringssett for TS og PS skap. Laget for enkel og hurtig rekkemontering av skap. Pk á 6 stk.


