Rittal - Selvborende skruer, 300 stk - 2487000
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Gjengediameter - 4,8 mm
Lengde - 9,5 mm
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177025042
Elnummer
2430843
Leverandørens varenummer
2487000
Typebeskrivelse
2430843
Gjengediameter:
4,8 mm
Lengde:
9,5 mm
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Selvborende skruer
Mål:
4,8X16
300 stk
Mål:
4,8X16
300 stk