Rittal - Sidevegg delt hor. VX IT 2200 - 5301261

KopierKopier
Rittal - Sidevegg delt hor. VX IT 2200

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 1200 mm

  • Materiale - Stål

  • Høyde - 2200 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177950689

Elnummer

2432885

Leverandørens varenummer

5301261

Typebeskrivelse

2432885

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

1200 mm

Materiale:

Stål

Høyde:

2200 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Sidevegger, delt horisontalt for VX IT for tetting av IT-skapsystemer i frittstående eller sammenføyningsarrangement. For skaphøyde 2200 mm, for skapdybde 1200 mm