Utgått

Rittal - Sidevegg TS 2200X800 RAL7035 - 8128235

KopierKopier
Rittal - Sidevegg TS 2200X800 RAL7035

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - Ja

  • Egnet som bakvegg - Ja

  • Bredde for skapinnbygging - 0 mm

  • Dybde for skapinnbygging - 800 mm

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177237223

Elnummer

2431879

Leverandørens varenummer

8128235

Typebeskrivelse

2431879

Egnet som sidevegg:

Ja

Egnet som bakvegg:

Ja

Bredde for skapinnbygging:

0 mm

Dybde for skapinnbygging:

800 mm

Materiale:

Stål

Modulmål:

482,6 mm

Bredde:

0 mm

Høyde:

2200 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Sidevegg TS 2200X800 RAL7035