Rittal - Sidevegg VX 1400x500 2stk - 8145245

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet som sidevegg - nei

  • Egnet som bakvegg - nei

  • Dybde for skapinnbygging - 500 mm

  • Materiale - Andre

  • Modulmål - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 Pakke

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4028177827592

Elnummer

2406472

Leverandørens varenummer

8145245

Typebeskrivelse

2406472

Egnet som sidevegg:

nei

Egnet som bakvegg:

nei

Dybde for skapinnbygging:

500 mm

Materiale:

Andre

Modulmål:

0 mm

Høyde:

1400 mm

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7035

Med kabelinnføring:

nei

Antall høydeenheter:

0

Med lås:

nei

Fordeler: Tidsbesparende montering med sideveggholdere som kan klipses på
Automatisk potensialutligning og høyere EMC-beskyttelse med festebrakett med innvendige kontaktelementer
Enkel plassering i høyde og dybde med opphengshjelp
Én-manns montering
Jordingsbolter med stor, lakkfri kontaktflate for optimal støtte
Materiale: Stålplate, 1,5 mm
Overflate: dyppgrunnet, pulverbelagt utvendig
Farge: RAL 7035
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529: IP 55
Leveringsomfang: Inkl. festemateriell
Passer for: Høyde: = 1400 mm
Dybde: = 500 mm
Pakkeenhet: 2 stk.
Vekt/VE: 17,2 kg