Rittal - Signallampe LED-kompakt - 2372100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall signalsøyleelementer - 3
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Funksjon blitzlys - nei
Funksjon kontinuerlig lys - Ja
Blinkende lys - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4028177442719
Elnummer
2432849
Leverandørens varenummer
2372100
Typebeskrivelse
2432849
Antall signalsøyleelementer:
3
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Funksjon blitzlys:
nei
Funksjon kontinuerlig lys:
Ja
Blinkende lys:
Ja
Type driftspenning:
DC
Funksjon akustisk:
nei
Ytre diameter:
72 mm
Beskrivelse:
Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
Bruk:
Tilkoblingsklar komplettløsning
Lav byggehøyde
Ekstremt lang levetid for lysdiodene (min. 70.000 h) – dermed vedlikeholdsfri.
Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 65
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177442719
Tolltariffnummer:
85311095
Utførelse:
3-trinns, rød, gul, grønn
Dimensjoner:
Høyde: 177 mm
Diameter mm: 72 mm
Måledriftsspenning:
24 V AC/-/-
24 V DC/-/-
For antall kabler:
1
Temperaturområder:
Drift (omgivelse): - 20 °C - + 70 °C
Tilkoblingsmåte (elektrisk):
skrueklemmer
Utrustning (elektrisk):
Lys: LEDs
Kabelinnføring:
For kabeldiameter:
3 mm - 6.5 mm
Strålevinkel: 3 x 120°, leveringstilstand: Permanent lys. Blinkfunksjon kan styres via SPS
Bruk:
Tilkoblingsklar komplettløsning
Lav byggehøyde
Ekstremt lang levetid for lysdiodene (min. 70.000 h) – dermed vedlikeholdsfri.
Lite monteringsarbeid og lave lagerkostnader
Kapslingsgrad IP iht. IEC 60 529:
IP 65
Pakkeenhet:
1 St.
EAN:
4028177442719
Tolltariffnummer:
85311095
Utførelse:
3-trinns, rød, gul, grønn
Dimensjoner:
Høyde: 177 mm
Diameter mm: 72 mm
Måledriftsspenning:
24 V AC/-/-
24 V DC/-/-
For antall kabler:
1
Temperaturområder:
Drift (omgivelse): - 20 °C - + 70 °C
Tilkoblingsmåte (elektrisk):
skrueklemmer
Utrustning (elektrisk):
Lys: LEDs
Kabelinnføring:
For kabeldiameter:
3 mm - 6.5 mm


