Rittal - SK luft/vann varme veksler 3000W - 3374100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type påbygg - Integrert
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Driftspenning ved DC - 230...230 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t - 0 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t - 3000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4028177495692
Elnummer
2431091
Leverandørens varenummer
3374100
Typebeskrivelse
2431091
Type påbygg:
Integrert
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
230...230 V
Nyttekjøleefekt L35W10 200L / t:
0 W
Nyttekjøleefekt L35W10 400l / t:
3000 W
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC