Rittal - Skap 800X1200X300 Tustfritt - 1017600

KopierKopier
Rittal - Skap 800X1200X300 Tustfritt

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bredde - 800 mm

  • Høyde - 1200 mm

  • Dybde - 300 mm

  • Materiale - Rustfritt stål

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4028177000612

Elnummer

2432404

Leverandørens varenummer

1017600

Typebeskrivelse

2432404

Bredde:

800 mm

Høyde:

1200 mm

Dybde:

300 mm

Materiale:

Rustfritt stål

Farge:

Edelstål

Materialkvalitet:

Andre

Type overflate:

Andre

RAL-nummer:

7032

Gulvstående veggmodell:

nei

Veggmontering:

Ja

Kan kobles:

nei

Med monteringsplate:

Ja

Monteringsplate justerbar i dybden:

nei

Vegginnbygging:

nei

Mastefeste:

nei

Antall dører:

1

Med gjennomsiktig dør:

nei

Med ventilasjonsluke:

nei

Med bakdør:

nei

Antall låser:

1

Egnet for metrisk montering:

nei

Egnet for utendørs bruk:

Ja

Skråtak:

nei

EMC-utførelse:

nei

Slagfasthet:

IK08

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

SKAP 800X1200X300